KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen, 0,14 - 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K32
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078036382
Sonepar Artikelnummer
120374040
Hersteller Artikelnummer
K32
Hersteller Typ
K32
Hersteller Artikel Nr.:
K32
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
210 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.350 kg


