KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen, 0,5 - 6mm².

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K36
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078027946
Sonepar Artikelnummer
120374042
Hersteller Artikelnummer
K36
Hersteller Typ
K36
Hersteller Artikel Nr.:
K36
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.240 kg


