KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen von 0,5-50mm² mit auswechselbaren Einsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K507WF
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.5 .. 50 mm²
Länge - 222 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4059577018822
Sonepar Artikelnummer
121028468
Hersteller Artikelnummer
K507WF
Hersteller Typ
K507WF
Hersteller Artikel Nr.:
K507WF
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.5 .. 50 mm²
Länge:
222 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
3
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.640 kg


