Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, 0,1 - 50mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, 0,1 - 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K50

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 0.14 .. 50 mm²

  • Länge - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078329071

Sonepar Artikelnummer

120992719

Hersteller Artikelnummer

K50

Hersteller Typ

K50

Hersteller Artikel Nr.:

K50

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

0.14 .. 50 mm²

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.580 kg

Parallel geführte Pressbacken. Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Exakte Positionierung der Presseinsätze durch Fixierstifte der Einsätze. Optimale Kraftübersetzung. Mit Sperrvorrichtung. Handgriffe mit Abgleitschutz.