Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, 6 - 150mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, 6 - 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K354

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 150 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078523462

Sonepar Artikelnummer

120517827

Hersteller Artikelnummer

K354

Hersteller Typ

K354

Hersteller Artikel Nr.:

K354

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 150 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.860 kg

Werkzeugloser Presseinsatzwechsel. Optimal für Muffen- und Schaltschrankbau. Kraftsparender, wartungsarmer mechanischer Antrieb. Schmalpressung. Mit verlängerbaren Teleskopgriffen. Presskopf 360° drehbar. Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem.