Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, 6 - 300mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, 6 - 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K22

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 860 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078027892

Sonepar Artikelnummer

120374036

Hersteller Artikelnummer

K22

Hersteller Typ

K22

Hersteller Artikel Nr.:

K22

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

860 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

2.900 kg

Werkzeugloser Presseinsatzwechsel. Optimal für den Muffen- und Schaltschrankbau. Kraftsparender, wartungsarmer mechanischer Antrieb. Schmalpressung. Großer Querschnittsbereich durch Halbschalen-Einsätze. Mit verlängerbaren Teleskopgriffen. Presskopf 360° drehbar. aufklappbar. Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem.