Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen, 0,1 - 1mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen, 0,1 - 1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K80

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.1 .. 1 mm²

  • Länge - 195 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078036610

Sonepar Artikelnummer

120992730

Hersteller Artikelnummer

K80

Hersteller Typ

K80

Hersteller Artikel Nr.:

K80

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.1 .. 1 mm²

Länge:

195 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.380 kg

Die Ader- und Isolationspressung erfolgt in einem Arbeitsgang. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Farbkodierte Querschnittzuordnung. Handgriffe mit Abgleitschutz.