Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen, 0,5 - 6mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen, 0,5 - 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K82A

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Länge - 225 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078825856

Sonepar Artikelnummer

120354879

Hersteller Artikelnummer

K82A

Hersteller Typ

K82A

Hersteller Artikel Nr.:

K82A

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Länge:

225 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.535 kg

33 % weniger Kraftaufwand. 3-K Griff. Höchste Materialqualität für lange Lebensdauer. Präzise Einstellung der Vorspannung für das Halten einer konstanten Pressleistung. Weniger Kraftaufwand dank neür Hebelmechanik. 3K-Griff: GELB: harter Kern zur Kraftübertragung, BLAU: softe ergonomische Grifffläche, GRAU: softer Abgleitschutz. Einfaches Handling dank reduzierter Öffnungsweite des Werkzeuges. Optimale Ergonomie durch gelenkschonende Position der Handfläche und Finger. Die Ader- und Isolationspressung erfolgt in einem Arbeitsgang.