Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K82T

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Länge - 225 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078920902

Sonepar Artikelnummer

120641649

Hersteller Artikelnummer

K82T

Hersteller Typ

K82T

Hersteller Artikel Nr.:

K82T

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Länge:

225 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.535 kg

Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm², ebenfalls für die Verarbeitung von isolierten Verbindern mit Vibrationsschutz (PIDG - Verbinder) geeignet, höchste Materialqualität für lange Lebensdauer, präzise Einstellung der Vorspannung für das Halten einer konstanten Pressleistung, weniger Kraftaufwand dank neür Hebelmechanik, 3K-Griff: GELB: harter Kern zur Kraftübertragung, BLAU: softe ergonomische Grifffläche, GRAU: softer Abgleitschutz, einfaches Handling dank reduzierter Öffnungsweite des Werkzeuges, optimale Ergonomie durch gelenkschonende Position der Handfläche und Finger, extrem hoher Vibrationsschutz durch spezielle Verpressung der Kabelisolation (Diamond-Crimp)