Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für isolierte Quetschkabelschuh, 10 + 16mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für isolierte Quetschkabelschuh, 10 + 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K16

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 10 .. 16 mm²

  • Länge - 305 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078027847

Sonepar Artikelnummer

120517716

Hersteller Artikelnummer

K16

Hersteller Typ

K16

Hersteller Artikel Nr.:

K16

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

10 .. 16 mm²

Länge:

305 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.650 kg

Presswerkzeug auch für Zählerverdrahtung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Farbkodierte Querschnittzuordnung.