KLAUKE - Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter, 6 - 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K94
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 10 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078451550
Sonepar Artikelnummer
120992733
Hersteller Artikelnummer
K94
Hersteller Typ
K94
Hersteller Artikel Nr.:
K94
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 10 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.560 kg


