KLAUKE - Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, 0,75 - 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K2
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.75 .. 16 mm²
Länge - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078027540
Sonepar Artikelnummer
120259088
Hersteller Artikelnummer
K2
Hersteller Typ
K2
Hersteller Artikel Nr.:
K2
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.75 .. 16 mm²
Länge:
325 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.650 kg


