KLAUKE - Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, 6-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K06
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 120 mm²
Länge - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078001342
Sonepar Artikelnummer
120374030
Hersteller Artikelnummer
K06
Hersteller Typ
K06
Hersteller Artikel Nr.:
K06
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 120 mm²
Länge:
650 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.570 kg


