Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für Verbinder für Massivleiter, 1,5 - 4mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für Verbinder für Massivleiter, 1,5 - 4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K93

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 1.5 .. 4 mm²

  • Länge - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078452762

Sonepar Artikelnummer

120992732

Hersteller Artikelnummer

K93

Hersteller Typ

K93

Hersteller Artikel Nr.:

K93

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

1.5 .. 4 mm²

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.530 kg

Werkzeugvorspannung nachstellbar. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Handgriffe mit Abgleitschutz. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes.