Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug handhydraulisch, 10 - 240mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug handhydraulisch, 10 - 240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HK60VP

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Vierdornpressung

  • Querschnitt - 10 .. 240 mm²

  • Länge - 525 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078317528

Sonepar Artikelnummer

120992536

Hersteller Artikelnummer

HK60VP

Hersteller Typ

HK60VP

Hersteller Artikel Nr.:

HK60VP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Vierdornpressung

Querschnitt:

10 .. 240 mm²

Länge:

525 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

4.100 kg

Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 240 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Offener Presskopf, drehbar. Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Stahlblechkasten für HK 60 VP bzw. HK 60 VP/FT (MK60VP), Lehre und 10 Prüfzylinder (TS10B).