Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug handhydraulisch, 16 - 300mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug handhydraulisch, 16 - 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HK60VPFT

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Vierdornpressung

  • Querschnitt - 16 .. 300 mm²

  • Länge - 535 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078317566

Sonepar Artikelnummer

120992537

Hersteller Artikelnummer

HK60VPFT

Hersteller Typ

HK60VPFT

Hersteller Artikel Nr.:

HK60VPFT

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Vierdornpressung

Querschnitt:

16 .. 300 mm²

Länge:

535 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

8.050 kg

Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 300 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Geschlossener Presskopf - ideal beim Freileitungsbau. Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Geschlossener Presskopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Stahlblechkasten für HK 60 VP bzw. HK 60 VP/FT (MK60VP), Lehre und 10 Prüfzylinder (TS10B).