Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug handhydraulisch, 16 - 400mm².

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug handhydraulisch, 16 - 400mm².

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HK12042

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 16 .. 400 mm²

  • Länge - 560 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078443173

Sonepar Artikelnummer

120992527

Hersteller Artikelnummer

HK12042

Hersteller Typ

HK12042

Hersteller Artikel Nr.:

HK12042

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

16 .. 400 mm²

Länge:

560 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

9.960 kg

Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. C-Kopf mit großer 42 mm Öffnungsweite. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Offener Presskopf in C-Form, drehbar. Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Stahlblechkasten mit Platz für 15 Paar Presseinsätze (MK12042).