Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe 16 - 625mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe 16 - 625mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HK252

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 16 .. 625 mm²

  • Länge - 2400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078341875

Sonepar Artikelnummer

120992530

Hersteller Artikelnummer

HK252

Hersteller Typ

HK252

Hersteller Artikel Nr.:

HK252

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

16 .. 625 mm²

Länge:

2400 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf mit Aggregat

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

1250 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

27.550 kg

Hydraulisches System mit 250 kN Presskraft. Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik. Für auswechselbare Einsätze der Serie 25, Breitpressung. Presskopf H-Form mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Stahlblechkasten mit Rädern (MKU).