KLAUKE - Presswerkzeug (vierkant) für Aderendhülsen 0,08-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K304K
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078885188
Sonepar Artikelnummer
120389170
Hersteller Artikelnummer
K304K
Hersteller Typ
K304K
Hersteller Artikel Nr.:
K304K
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
215 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.545 kg


