Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pritschen-Ablenkrolle, 125 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pritschen-Ablenkrolle, 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50153323

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310153320

Sonepar Artikelnummer

120990840

Hersteller Artikelnummer

50153323

Hersteller Typ

50153323

Hersteller Artikel Nr.:

50153323

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

0 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

127 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

Gehäuse

Durchmesser Trommel/Ring:

125 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84835020

Gewicht:

5.010 kg

Rollen aus Aluminiumlegierung. Selbstschmierende Lager. Stahlrahmen zur Befestigung an Kabelkanälen bis 50 mm Stärke. Länge 300mm.