Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pumpe akkuhydraulisch, 700 bar

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pumpe akkuhydraulisch, 700 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AHP700L

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84135061

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078762304

Sonepar Artikelnummer

120314304

Hersteller Artikelnummer

AHP700L

Hersteller Typ

AHP700L

Hersteller Artikel Nr.:

AHP700L

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84135061

Gewicht:

9.830 kg

Kompakte und leichte Bauform zum mobilen Einsatz. Hohe Förderleistung. Geeignet zum Betrieb aller einfach wirkenden Klauke Press-, Schneid- und Stanzwerkzeuge mit 700 bar Betriebsdruck. Programm-Umschaltung für Pressen, Schneiden und Lochen. Gehäuse aus stoßfestem, glasfaserverstärktem Polyamid. Großes Display zur Überwachung, Diagnose und Einstellung der Pumpe. Zwei leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit hoher Kapazität. Leistungsstarker Motor für maximale Arbeitsgeschwindigkeiten. Automatischer Rücklauf. manueller Rücklauf bei Bedarf. manuelle Rücklaufunterbrechung mit teach in (MRS+). Fernbedienung mit Kabel zur einfachen Bedienung der Akkupumpe. Integriertes Staufach zur Aufbewahrung der Fernbedienung. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige der Akkus und zur Datenübertragung auf einen PC via USB Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Alle Hydraulikschläuche mit Kupplungsstecker und Kupplungsmuffe, ölbefüllt. Schultergurt mit Polster für hohen Tragekomfort. Lieferumfang: Akku 18 V / 4.0 Ah. Li-Ion (72 Wh) (RAL40) 2 Stück, Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1) 1 Stück, Hydraulikschlauch, 2m, ölbefüllt (HSOEL2) 1 Stück, Tragegurt mit Schulterpolster (TG3) 1 Stück, Tragetasche (TT2) 1 Stück, Fernbedienung für hydraulische Pumpe (HTA4) 1 Stück.