Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pumpe, elektrohydraulisch, 115 V

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pumpe, elektrohydraulisch, 115 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EHP4115

  • Nenndruck - 700 bar

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84135061

  • Gewicht - 30.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078647106

Sonepar Artikelnummer

120992240

Hersteller Artikelnummer

EHP4115

Hersteller Typ

EHP4115

Hersteller Artikel Nr.:

EHP4115

Nenndruck:

700 bar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84135061

Gewicht:

30.000 kg

Manuell einstellbare Kolbenvorschubgeschwindigkeit / Fördervolumen der Pumpe. Geschlossenes, kompaktes und abschließbares Gehäuse (IP54 oder höher) zum Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und unbefugter Manipulation. Hohe Förderleistung. Kompatibilität zu hydraulischen Press- und Schneidköpfen von Klauke. Zum Anschluss an Stromschienenbearbeitungszentrum mit Adapter CMGSK. Einsetzbar zum Stanzen von Stromschienen in Verbindung mit LSK 120 und Adapter CMGSK. Kompatibilität zu Greenlee Lochstanzwerkzeugen (Rund- und Formlocher) mit Adapter CMGSK. Bestellinfo: Die hydraulische Pumpe ist auch als System kundenspezifisch individüll konfigurierbar. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 3m (HS23), Fußschalter für elektrohydraul. Pumpen EHP 2 bis EHP 4 und HK 12/2 EL (FTA1).