Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quadratlocher, 104,8 x 104,8 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quadratlocher, 104,8 x 104,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50601776

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 104.8 mm

  • Lochhöhe - 104.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078913836

Sonepar Artikelnummer

120991045

Hersteller Artikelnummer

50601776

Hersteller Typ

50601776

Hersteller Artikel Nr.:

50601776

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

104.8 mm

Lochhöhe:

104.8 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

8.550 kg

Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 104,8 x 104,8 mm