Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quadratlocher, 12,7 x 12,7 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quadratlocher, 12,7 x 12,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600010

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 12.7 mm

  • Lochhöhe - 12.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310600015

Sonepar Artikelnummer

120991017

Hersteller Artikelnummer

50600010

Hersteller Typ

50600010

Hersteller Artikel Nr.:

50600010

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

12.7 mm

Lochhöhe:

12.7 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.450 kg

Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 1,5mm und V2A 1,5mm .