Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quadratlocher, 19,1 x 19,1 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quadratlocher, 19,1 x 19,1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50610076

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 19.1 mm

  • Lochhöhe - 19.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310610076

Sonepar Artikelnummer

120991050

Hersteller Artikelnummer

50610076

Hersteller Typ

50610076

Hersteller Artikel Nr.:

50610076

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

19.1 mm

Lochhöhe:

19.1 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.640 kg

Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 19,1 x 19,1 mm