Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quadratlocher, 24 x 24 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quadratlocher, 24 x 24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50610137

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 24 mm

  • Lochhöhe - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310610137

Sonepar Artikelnummer

120991052

Hersteller Artikelnummer

50610137

Hersteller Typ

50610137

Hersteller Artikel Nr.:

50610137

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

24 mm

Lochhöhe:

24 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.620 kg

Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 24 x 24 mm