Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quadratlocher, 68 x 68 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quadratlocher, 68 x 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50601717

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 68 mm

  • Lochhöhe - 68 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310601715

Sonepar Artikelnummer

120991043

Hersteller Artikelnummer

50601717

Hersteller Typ

50601717

Hersteller Artikel Nr.:

50601717

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

68 mm

Lochhöhe:

68 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.620 kg

Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm. 68 x 68 mm