KLAUKE - Quadratlocher Spezial mit abgeflachten Ecken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50611257
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 22.5 mm
Lochhöhe - 20.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577007208
Sonepar Artikelnummer
121005378
Hersteller Artikelnummer
50611257
Hersteller Typ
50611257
Hersteller Artikel Nr.:
50611257
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
22.5 mm
Lochhöhe:
20.1 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.614 kg


