KLAUKE - Quetschkabelschuh, 1,5-2,5mm², M10, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 163010
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078022217
Sonepar Artikelnummer
120517699
Hersteller Artikelnummer
163010
Hersteller Typ
163010
Hersteller Artikel Nr.:
163010
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Bolzenmaß (imperial):
10
Gesamtlänge:
28 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


