KLAUKE - Quetschkabelschuh, 4-6mm², M12, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165012
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078022279
Sonepar Artikelnummer
120753157
Hersteller Artikelnummer
165012
Hersteller Typ
165012
Hersteller Artikel Nr.:
165012
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Bolzenmaß (imperial):
12
Gesamtlänge:
30 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


