KLAUKE - Quetschkabelschuh DIN 46234, 0,5-1mm², M4, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16204
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078000963
Sonepar Artikelnummer
120753153
Hersteller Artikelnummer
16204
Hersteller Typ
16204
Hersteller Artikel Nr.:
16204
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Bolzenmaß (imperial):
4
Flanschlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


