Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quetschkabelschuh DIN 46234, 35mm², M6, Cu verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quetschkabelschuh DIN 46234, 35mm², M6, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16556

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078022422

Sonepar Artikelnummer

120517703

Hersteller Artikelnummer

16556

Hersteller Typ

16556

Hersteller Artikel Nr.:

16556

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

35 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Bolzenmaß (imperial):

6

Flanschlänge:

16 mm

Gesamtlänge:

34 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Quetschkabelschuh DIN 46234, 35 mm², M6, Cu verzinnt. Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.