Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quetschkabelschuh, DIN46237 isol.,verz.PA 600V 1

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quetschkabelschuh, DIN46237 isol.,verz.PA 600V 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65012

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078077019

Sonepar Artikelnummer

121028458

Hersteller Artikelnummer

65012

Hersteller Typ

65012

Hersteller Artikel Nr.:

65012

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

4 .. 6 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Maximalstrom (Imax):

25.5 A

Flanschlänge:

18 mm

Gesamtlänge:

36.5 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Quetschkabelschuh isoliert, M12 nach DIN 46237, Isolierhülse PA, 4-6 mm²