KLAUKE - Quetschkabelschuh Gabelform, 0,5-1mm², M4, Cu-ETP verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1620C4
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078022712
Sonepar Artikelnummer
120023082
Hersteller Artikelnummer
1620C4
Hersteller Typ
1620C4
Hersteller Artikel Nr.:
1620C4
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Bolzenmaß (imperial):
4
Gesamtlänge:
15.5 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


