Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quetschkabelschuh Gabelform, 16mm², M6, Cu-ETP verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quetschkabelschuh Gabelform, 16mm², M6, Cu-ETP verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1653C6

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000369

Sonepar Artikelnummer

120374102

Hersteller Artikelnummer

1653C6

Hersteller Typ

1653C6

Hersteller Artikel Nr.:

1653C6

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

16 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Bolzenmaß (imperial):

6

Gesamtlänge:

29.5 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. 16 mm², M6.