Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M10, Isolierhülse PA, 35mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M10, Isolierhülse PA, 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65510

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078474719

Sonepar Artikelnummer

120990687

Hersteller Artikelnummer

65510

Hersteller Typ

65510

Hersteller Artikel Nr.:

65510

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

35 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Bolzenmaß (imperial):

10

Gesamtlänge:

46.5 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.