KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M2,5, Isolierhülse PA, 0,1 - 0,4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61925
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 2.5
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 0.1 .. 0.4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078047364
Sonepar Artikelnummer
120990676
Hersteller Artikelnummer
61925
Hersteller Typ
61925
Hersteller Artikel Nr.:
61925
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2.5
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
0.1 .. 0.4 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Bolzenmaß (imperial):
sonstige
Gesamtlänge:
16.5 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


