KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M3 DIN 46237, Isolierhülse PA, 1,5-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6303
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078000901
Sonepar Artikelnummer
120023105
Hersteller Artikelnummer
6303
Hersteller Typ
6303
Hersteller Artikel Nr.:
6303
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
18.75 A
Bolzenmaß (imperial):
sonstige
Gesamtlänge:
20.5 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


