Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M4, Isolierhülse PA, 0,1 - 0,4mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M4, Isolierhülse PA, 0,1 - 0,4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6194

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 0.1 .. 0.4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078047401

Sonepar Artikelnummer

120990581

Hersteller Artikelnummer

6194

Hersteller Typ

6194

Hersteller Artikel Nr.:

6194

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

0.1 .. 0.4 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Bolzenmaß (imperial):

4

Gesamtlänge:

19.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.