Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M6, 10mm², Gabelform

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M6, 10mm², Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 652C6

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Gabelform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078017664

Sonepar Artikelnummer

120374198

Hersteller Artikelnummer

652C6

Hersteller Typ

652C6

Hersteller Artikel Nr.:

652C6

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Gabelform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

10 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Bolzenmaß (imperial):

6

Gesamtlänge:

26.5 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Spezielle Bauform zur Zählerverdrahtung. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Isolierhülse PA, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.