KLAUKE - Quetschkabelschuh isoliert, M6 DIN 46237, Isolierhülse PA, 4-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6506
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012078000987
Sonepar Artikelnummer
120023111
Hersteller Artikelnummer
6506
Hersteller Typ
6506
Hersteller Artikel Nr.:
6506
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
25.5 A
Bolzenmaß (imperial):
6
Gesamtlänge:
28 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


