KLAUKE - Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form B, 4-6mm², lange Ausf., Mitteneindruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1650L
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - lang
Spannungsreihe - bis 10 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078438698
Sonepar Artikelnummer
120517763
Hersteller Artikelnummer
1650L
Hersteller Typ
1650L
Hersteller Artikel Nr.:
1650L
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


