KLAUKE - Ratchenschneider Al/Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMS55CU
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Max. Kabelquerschnitt - 630 mm²
Gesamtlänge - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577041493
Sonepar Artikelnummer
121151981
Hersteller Artikelnummer
EMS55CU
Hersteller Typ
EMS55CU
Hersteller Artikel Nr.:
EMS55CU
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Max. Kabelquerschnitt:
630 mm²
Gesamtlänge:
370 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.600 kg


