Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Rechtecklocher, 19,1 x 29 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Rechtecklocher, 19,1 x 29 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600311

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 15.9 mm

  • Lochbreite - 29 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310600312

Sonepar Artikelnummer

120991020

Hersteller Artikelnummer

50600311

Hersteller Typ

50600311

Hersteller Artikel Nr.:

50600311

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

15.9 mm

Lochbreite:

29 mm

Lochhöhe:

19.1 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.210 kg

Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .