Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Rechtecklocher, 35 x 112 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Rechtecklocher, 35 x 112 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600656

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 30.2 mm

  • Lochbreite - 112 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310600657

Sonepar Artikelnummer

120991030

Hersteller Artikelnummer

50600656

Hersteller Typ

50600656

Hersteller Artikel Nr.:

50600656

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.2 mm

Lochbreite:

112 mm

Lochhöhe:

35 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.200 kg

Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .