KLAUKE - Reduzier-Pressverbinder, Al, längsdicht, von 150mm² auf 95mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430R95
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078538183
Sonepar Artikelnummer
120991611
Hersteller Artikelnummer
430R95
Hersteller Typ
430R95
Hersteller Artikel Nr.:
430R95
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
95 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.094 kg


