KLAUKE - Reduzier-Pressverbinder, Al, längsdicht, von 185mm² auf 150mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 431R150
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078477710
Sonepar Artikelnummer
120991613
Hersteller Artikelnummer
431R150
Hersteller Typ
431R150
Hersteller Artikel Nr.:
431R150
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
150 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.142 kg


