KLAUKE - Reduzier-Pressverbinder, Al, längsdicht, von 300mm² auf 185mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 433R185
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 185 mm²
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078062442
Sonepar Artikelnummer
120991620
Hersteller Artikelnummer
433R185
Hersteller Typ
433R185
Hersteller Artikel Nr.:
433R185
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
185 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.200 kg


