KLAUKE - Reduzier-Pressverbinder, Al, längsdicht, von 95mm² auf 50mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 428R50
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078538077
Sonepar Artikelnummer
120991593
Hersteller Artikelnummer
428R50
Hersteller Typ
428R50
Hersteller Artikel Nr.:
428R50
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
50 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.076 kg


