Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 120mm² auf 95mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 120mm² auf 95mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH12095

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 95 mm²

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476645

Sonepar Artikelnummer

120992950

Hersteller Artikelnummer

RH12095

Hersteller Typ

RH12095

Hersteller Artikel Nr.:

RH12095

Nennquerschnitt:

120 mm²

Reduzierter Querschnitt:

95 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.014 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.